Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihvtitorn DIN 6450 vastav, vorm C karastatud löögipeaga

Tihvtitorn DIN 6450, kuju C
PIKK TORN Ø4MM 175MM

Toote nr 071463 33
EAN 4011231720045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihvtitorn DIN 6450 vastav, vorm C karastatud löögipeaga

Toote nr 071463 33

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhkkarastatud kroom-vanaadiumteras



Karastatud löögipea


Takistab löögipea deformeerumist või kildumist



Üleni karastatud vars


Eriti sitke ja kulumiskindel

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

175 mm

Tera pikkus (L2)

80 mm

Otsa laius (d)

4 mm

Kokkupuutepinna läbimõõt (a)

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave