Tihvtitorn DIN 6450 vastav, vorm C karastatud löögipeaga
Tihvtitorn DIN 6450, kuju C
PIKK TORN Ø4MM 150MM
Toote nr
071463 28
EAN 4011231719964
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
Õhkkarastatud kroom-vanaadiumteras
Karastatud löögipea
Takistab löögipea deformeerumist või kildumist
Üleni karastatud vars
Eriti sitke ja kulumiskindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 150 mm |
Tera pikkus (L2) | 50 mm |
Otsa laius (d) | 4 mm |
Kokkupuutepinna läbimõõt (a) | 10 mm |