Tihendusteip
Tihendusteip
TIHENDUSTEIP 3MMX70MMX30M
Kõrgetasemeline vuukide heliisolatsioon
Tõestatud vuukide heliisolatsioon kooskõlas standardiga DIN 52210 RST, W = 58 dB
Suur mahukaal
Hea vetruvusega kinniste rakkudega peenepooriline polüetüleenvaht
Lihtne kasutada
- Saab peale kanda kiiresti, lihtsalt ja puhtalt
- Kompenseerib kõik ebaühtlased kohad
Pole kattekilet
Rull ei vaju laiali, sest on paika liimitud
Pikk kasutusiga
- Vastupidav UV-le, vananemisele ja ilmastiku mõjudele
- Niiskuskindel
Ehitusmaterjali klass B1 kooskõlas standardiga DIN 4102
Testija Leipzigi materjaliuuringute ja -katsete instituut (MPFA), katsesertifikaat nr ÜB III/B-01-001
Ehitusmaterjali klass B1 kooskõlas standardiga DIN 4102
Testija Leipzigi materjaliuuringute ja -katsete instituut (MPFA), katsesertifikaat nr ÜB III/B-01-001
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Isolatsiooniks erinevate ehituspiirkondade, näiteks seinte, lagede ja põrandate, vaheseinte ja piirdeelementide, kuivseinte, soojusisolatsiooni vahel
- Pind peab olema tolmu-, rasva- ja õlivaba
- Teipi tuleb korraks peopesaga vajutada
Värv | Antratsiit |
Akustiline isolatsioon vuukide jaoks | 58 dB |
Soojusjuhtivus λ | 0,034 W/(m*K) |
Soojusjuhtivuse λ tingimused | 10 °C juures, vastavalt ISO 2581 |
Survejõu kõrvalekalle | 98 kPa |
Survejõu läbipainde tingimused | vastavalt ISO 844-le, 50% deformatsioon |
Tõmbetugevuse tingimused | vastavalt ISO 1926 |
Min tõmbetugevus | 0,325 N/mm² |
Min põikisuunaline tõmbetugevus | 0,220 N/mm² |
Kogupaksus | 3 mm |
Laius | 70 mm |
Ehitusmaterjali klass | B1 - Madala süttivusega |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN 4102 |
Vastupidavus | Vananemine, Ilm, Niiskus |
Vormitud tihedus | 29 kg/m³ |
Vormitud tiheduse tingimused | vastavalt DIN EN ISO 845 (keskmine) |
Kompressioonikomplekt | 25 % |
Kompressioonikomplekti tingimused | 22 tunni pärast 23 °C juures, ISO 1853B |
Vee imavus (%) | 1 Vol-% |
Vee imavuse tingimused | seitsme päeva pärast |
Veeauru läbilaskvus | 0,72 g/m²/d |
Veeauru läbilaskvuse tingimused | Vastavalt standardile ISO 1663, näidise paksus 5 mm |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Min töötlemistemperatuur | 5 °C |
Max töötlemistemperatuur | 30 °C |
Min. temperatuurikindlus | -50 °C |
Max. temperatuurikindlus | 80 °C |
Rulli pikkus | 30 m |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |