Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihendusteip

Tihendusteip
TIHENDUSTEIP 3MMX50MMX30M

Toote nr 087530350

EAN 4011231801041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihendusteip

Toote nr 087530350

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühepoolne isekleepuv PE-vaht heliisolatsiooniks vaheseinte paigaldamisel. Tõestatud vuukide heliisolatsioon kooskõlas standardiga DIN 52210 RST, W = 58 dB. Vastupidav UV-le, vananemisele ja ilmastiku mõjudele.

Kõrgetasemeline vuukide heliisolatsioon


Tõestatud vuukide heliisolatsioon kooskõlas standardiga DIN 52210 RST, W = 58 dB



Suur mahukaal


Hea vetruvusega kinniste rakkudega peenepooriline polüetüleenvaht



Lihtne kasutada


  • Saab peale kanda kiiresti, lihtsalt ja puhtalt

  • Kompenseerib kõik ebaühtlased kohad


Pole kattekilet


Rull ei vaju laiali, sest on paika liimitud



Pikk kasutusiga


  • Vastupidav UV-le, vananemisele ja ilmastiku mõjudele

  • Niiskuskindel

Ehitusmaterjali klass B1 kooskõlas standardiga DIN 4102


Testija Leipzigi materjaliuuringute ja -katsete instituut (MPFA), katsesertifikaat nr ÜB III/B-01-001

Kasutusala

Ehitusmaterjali klass B1 kooskõlas standardiga DIN 4102


Testija Leipzigi materjaliuuringute ja -katsete instituut (MPFA), katsesertifikaat nr ÜB III/B-01-001

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Isolatsiooniks erinevate ehituspiirkondade, näiteks seinte, lagede ja põrandate, vaheseinte ja piirdeelementide, kuivseinte, soojusisolatsiooni vahel

Juhised
  • Pind peab olema tolmu-, rasva- ja õlivaba

  • Teipi tuleb korraks peopesaga vajutada

Värv

Antratsiit

Akustiline isolatsioon vuukide jaoks

58 dB

Soojusjuhtivus λ

0,034 W/(m*K)

Soojusjuhtivuse λ tingimused

10 °C juures, vastavalt ISO 2581

Survejõu kõrvalekalle

98 kPa

Survejõu läbipainde tingimused

vastavalt ISO 844-le, 50% deformatsioon

Tõmbetugevuse tingimused

vastavalt ISO 1926

Min tõmbetugevus

0,325 N/mm²

Min põikisuunaline tõmbetugevus

0,220 N/mm²

Kogupaksus

3 mm

Laius

50 mm

Ehitusmaterjali klass

B1 - Madala süttivusega

Ehitusmaterjali klassi tingimused

vastavalt DIN 4102

Vastupidavus

Vananemine, Ilm, Niiskus

Vormitud tihedus

29 kg/m³

Vormitud tiheduse tingimused

vastavalt DIN EN ISO 845 (keskmine)

Kompressioonikomplekt

25 %

Kompressioonikomplekti tingimused

22 tunni pärast 23 °C juures, ISO 1853B

Vee imavus (%)

1 Vol-%

Vee imavuse tingimused

seitsme päeva pärast

Veeauru läbilaskvus

0,72 g/m²/d

Veeauru läbilaskvuse tingimused

Vastavalt standardile ISO 1663, näidise paksus 5 mm

Ultraviolettkindlus

Jah

Min töötlemistemperatuur

5 °C

Max töötlemistemperatuur

30 °C

Min. temperatuurikindlus

-50 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Rulli pikkus

30 m

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave