Tihendusteip
Tihendusteip
TIHENDUSTEIP 12X3MM 20M VALGE
Toote nr 087581203
EAN 4011231802147
- Kokkusurutav
- Hoiab ära kolmpunktnakke
- Iseliimuv
- Täidab klaasisooned ja vähendab hermeetiku kulu
- Toimib tugeva tuulekoormuse korral isolatsioonina
- Väga peen, ühtlane, täielikult suletud rakustruktuur
- Dekoratiivne sile pind
- Väga elastne
- Kõrged mehaanilised väärtused väikese mahukaalu juures
- Suurepärane keemiline vastupidavus
- Väga vastupidav ilmastiku mõjudele
- Suurepärased soojusisolatsiooni väärtused
- Kõlblikkusaeg: 12 kuud, kui hoitakse jahedas ja kuivas kohas
- Hea UV-kindlus
- Ühildub akrüülklaasiga
Kattekileta
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
- Töötlemistemperatuur ei tohi olla alla +5 °C.
- Pind peab olema kuiv ning tolmu-, õli- ja rasvavaba.
- Tihendusteipi tuleb kasutada koos servatihendiga.
![]() | |
Keemiline alus | Suletud pooridega vahtpolüetüleen |
Värv | Valge |
Kogupaksus | 3 mm |
Min tõmbetugevus | 0,325 N/mm² |
Min põikisuunaline tõmbetugevus | 0,220 N/mm² |
Tõmbetugevuse tingimused | vastavalt ISO 1926 |
Vormitud tihedus | 29 kg/m³ |
Survejõu kõrvalekalle | 98 kPa |
Survejõu läbipainde tingimused | vastavalt ISO 844-le, 50% deformatsioon |
Min purunemise pikenemine | 125 % |
Min diagonaalsuunaline purunemiseni pikenemine | 115 % |
Veeauru läbilaskvus | 0,72 g/m²/d |
Veeauru läbilaskvuse tingimused | Vastavalt standardile ISO 1663, näidise paksus 5 mm |
Soojusjuhtivus λ | 0,034 W/(m*K) |
Soojusjuhtivuse λ tingimused | 0 °C juures, vastavalt ISO 2581 |
Laius | 12 mm |
Ehitusmaterjali klass | B3 - kergesti süttiv |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN 4102 |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Min töötlemistemperatuur | 5 °C |
Max töötlemistemperatuur | 25 °C |
Min. temperatuurikindlus | -30 °C |
Max. temperatuurikindlus | 80 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | jahe ja kuiv hoiuruum |
Rulli pikkus | 20 m |