Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihendusrõngas, fiiberseib, kuju A

DIN 7603 fiiberseib kuju A
DIN7603 FIIBERSEIB 5X9

Toote nr 04655 9

EAN 4011231395212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihendusrõngas, fiiberseib, kuju A

Toote nr 04655 9

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fiiberseib on vastupidav mineraalõlidele, määretele ja nõrkadele hapetele, alkoholidele, ketoonidele, estritele, klooritud süsivesinikele ning tal on halb elektrijuhtivus (isolatsioon). Seda kasutatakse eelistatavalt kõikide veetrasside ja veetorude puhul.

MärkusTihendusrõngaste kasutamisel tuleb arvestada, et mõõtmed on määratud sise- ja välisläbimõõtudena. Kui õiges suuruses seibid ei ole saadaval, valige seibid siseläbimõõdu alusel; näiteks 10x12-seibid võib asendada 10x14- või isegi 10x16-seibidega.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

FBR

Pind

PL

Vorm

A

Max. temperatuurikindlus

120 °C

Siseläbimõõt (d1)

5,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

8,9 mm

Paksus (h1)

1 mm

Vastab originaalvaruosa numbrile

Mercedes: 007 603 005102

DIN

7603

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave