Tihendusrõngas, fiiberseib, kuju A
DIN 7603 fiiberseib kuju A
DIN7603 FIIBERSEIB 16X22
Toote nr 046516 22
EAN 4011231394673
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
Fiiberseib on vastupidav mineraalõlidele, määretele ja nõrkadele hapetele, alkoholidele, ketoonidele, estritele, klooritud süsivesinikele ning tal on halb elektrijuhtivus (isolatsioon). Seda kasutatakse eelistatavalt kõikide veetrasside ja veetorude puhul.
MärkusTihendusrõngaste kasutamisel tuleb arvestada, et mõõtmed on määratud sise- ja välisläbimõõtudena. Kui õiges suuruses seibid ei ole saadaval, valige seibid siseläbimõõdu alusel; näiteks 10x12-seibid võib asendada 10x14- või isegi 10x16-seibidega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | FBR |
Pind | PL |
Vorm | A |
Max. temperatuurikindlus | 120 °C |
Siseläbimõõt (d1) | 16,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21,9 mm |
Paksus (h1) | 1,5 mm |
DIN | 7603 |