Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihendusrõngas, alumiiniumseib, kuju A

DIN 7603 alumiiniumseib, kuju A
DIN7603 AL SEIB 14X22X1,5

Toote nr 046314 22

EAN 4011231392440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihendusrõngas, alumiiniumseib, kuju A

Toote nr 046314 22

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Alumiiniumseibi võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel.

  • Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb alumiiniumseibi struktuur veelgi, nii et tihendab ka ebatasased liited.
Märkus

Rõngastihendite kasutamisel tuleb arvestada, et mõõtmed on määratud sise- ja välisläbimõõduga - kui ruum on kitsas, on otsustav siseläbimõõt, sest näiteks 10x12-seibiku võib asendada 10x14- või isegi 10x16-seibiga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ALU

Pind

PL

Vorm

A

Nominaalsuurus

14 x 22 mm

Siseläbimõõt (d1)

14,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

21,9 mm

Paksus (h1)

1,5 mm

Max. temperatuurikindlus

200 °C

DIN

7603

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave