Tihendusrõngas, alumiiniumseib, kuju A
DIN 7603 alumiiniumseib, kuju A
DIN7603 AL SEIB 10X16
Toote nr
046310 16
EAN 4011231392174
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
- Alumiiniumseibi võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel.
- Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb alumiiniumseibi struktuur veelgi, nii et tihendab ka ebatasased liited.
Märkus
Rõngastihendite kasutamisel tuleb arvestada, et mõõtmed on määratud sise- ja välisläbimõõduga - kui ruum on kitsas, on otsustav siseläbimõõt, sest näiteks 10x12-seibiku võib asendada 10x14- või isegi 10x16-seibiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ALU |
Pind | PL |
Vorm | A |
Nominaalsuurus | 10 x 16 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 10.2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 15.9 mm |
Paksus (h1) | 1.0 mm |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Mercedes: 007 603 010105 |
Max. temperatuurikindlus | 200 °C |
DIN | 7603 |
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus) | R 1/8 tolli |