Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihenduskork GPN 735

Keermestatud kork GPN 735 torukeere
KORK GPN735 KOLLANE G1"

Toote nr 05987351

EAN 4052703855667

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihenduskork GPN 735

Toote nr 05987351

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 65 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torukeermetele

Standardkaitse:


Puuriavade tihendamiseks vastavalt standarditele DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Tihendusefekt:


Ringikujuline tihendusäärik (ilma kuju katkestamata) takistab vedelike sissetungimist ja lekkimist teatavate künnisväärtuste piires.


Vastupidav:


Valmistatud kvaliteetsest löögikindlast polüamiidist.


Lisateave:


Monteerimine kas kruvikeeraja või mutrivõtmega. Sobib eriti sellisteks protsessideks nagu puhastamine, testimine, värvimine või transport.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

G1

Välisläbimõõt (d2)

40 mm

Kõrgus (h1)

21,5 mm

Sisestussügavus (h2)

11,5 mm

Võtme mõõt (s1)

24 mm

Muu standard

GPN 735

Materjal

PA

Värv

Kollane

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 90 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

150 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave