Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihenduskork GPN 735

Keermestatud kork GPN 735 torukeere
KORK GPN735 KOLLANE G1/4"

Toote nr 059873514

EAN 4048539252503

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihenduskork GPN 735

Toote nr 059873514

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torukeermetele

Standardkaitse:


Puuriavade tihendamiseks vastavalt standarditele DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Tihendusefekt:


Ringikujuline tihendusäärik (ilma kuju katkestamata) takistab vedelike sissetungimist ja lekkimist teatavate künnisväärtuste piires.


Vastupidav:


Valmistatud kvaliteetsest löögikindlast polüamiidist.


Lisateave:


Monteerimine kas kruvikeeraja või mutrivõtmega. Sobib eriti sellisteks protsessideks nagu puhastamine, testimine, värvimine või transport.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

G1/4

Välisläbimõõt (d2)

19,2 mm

Kõrgus (h1)

15 mm

Sisestussügavus (h2)

7,5 mm

Võtme mõõt (s1)

10 mm

Muu standard

GPN 735

Materjal

PA

Värv

Kollane

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 90 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

150 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave