Tihenduskork GPN 735
Keermestatud kork GPN 735 torukeere
KORK GPN735 KOLLANE G1 1/4"
Toote nr 0598735114
EAN 4049557280943
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
Torukeermetele
Standardkaitse:
Puuriavade tihendamiseks vastavalt standarditele DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Tihendusefekt:
Ringikujuline tihendusäärik (ilma kuju katkestamata) takistab vedelike sissetungimist ja lekkimist teatavate künnisväärtuste piires.
Vastupidav:
Valmistatud kvaliteetsest löögikindlast polüamiidist.
Lisateave:
Monteerimine kas kruvikeeraja või mutrivõtmega. Sobib eriti sellisteks protsessideks nagu puhastamine, testimine, värvimine või transport.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | G1-1/4 |
Välisläbimõõt (d2) | 50,4 mm |
Kõrgus (h1) | 22,5 mm |
Sisestussügavus (h2) | 11,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 24 mm |
Muu standard | GPN 735 |
Materjal | PA |
Värv | Kollane |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 90 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 150 °C |