Tihenduskork GPN 300 F
Tihenduskork GPN 300 F looduslik
PLASTKORK GPN300-F2-7,2-NATURE
Toote nr 05983872
EAN 4038898933137
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
Sobib sisekeermetele ja puuriaukudele.
Lapik konstruktsioon. Turvaline sobivus tänu ümarale keermeta osale.
Nende tihenduskorkide valimisel pidage meeles, et keermeta osa läbimõõt d3 peab olema ligikaudu 0,2–0,8 mm (olenevalt nimimõõtmetest) suurem kui kaitstav puurauk või tihendatava keerme südamiku läbimõõt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d3) | 7,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 14 mm |
Max keermeta osa läbimõõt (C) | 7,2 mm |
Sisestussügavus (h1) | 6 mm |
Kõrgus (M) | 8 mm |
Muu standard | GPN 300 F |
Materjal | LDPE |
Värv | Naturaalne |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 60 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 80 °C |