Tihendiga katusekruvi
Tsinkpinnakattega katusekruvi, tüüp A
KATUSEKR.4.8X65 ZN C1
Toote nr
5047480049
EAN 4056807012568
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
Värvitud 8 mm kuuskantpea
Alumiinium seibiga 14 mm
EPDM tihend
- Veekindel
- Korrosioonikindel
- Tihedad kinnitused
- Vastab C3 keskkonnaklassi nõuetele
Vastupidav pulbervärv kate kuni kruvi keermeteni välja.
Alumiiniumist seib; mittekorrodeeruv
Vastupidav EPDM tihend
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | A3K |
Tihendusseibi materjal | Alumiinium |
Tihendi materjal | Vulkaniseeritud EPDM |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 65 mm |
Seibi paksus (h1) | 1 mm |
Ääriku läbimõõt | 10,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Seibi läbimõõt (d2) | 14 mm |