Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihendiga katusekruvi

Tsinkpinnakattega katusekruvi, tüüp A
KATUSEKR.4.8X25 ZN C1

Toote nr 5047480000

EAN 4056807012070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihendiga katusekruvi

Toote nr 5047480000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Värvitud 8 mm kuuskantpea


Alumiinium seibiga 14 mm


EPDM tihend


  • Veekindel

  • Korrosioonikindel

  • Tihedad kinnitused

  • Vastab C3 keskkonnaklassi nõuetele


Vastupidav pulbervärv kate kuni kruvi keermeteni välja.


Alumiiniumist seib; mittekorrodeeruv


Vastupidav EPDM tihend

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A3K

Tihendusseibi materjal

Alumiinium

Tihendi materjal

Vulkaniseeritud EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Seibi paksus (h1)

1 mm

Ääriku läbimõõt

10,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Heakskiit

ETA

Seibi läbimõõt (d2)

14 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave