Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

Tihend (SEAL)
TIHEND VALGE (1,4-2,1MM) Ø3,4MM

Toote nr 0558991408
EAN 4046778094243
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

Toote nr 0558991408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tihendi läbimõõt (C)

3.40 mm

Min/max isolatsiooni läbimõõt (A)

1,4-2,1 mm

Sobib ava läbimõõdule

5.40 mm

Krae läbimõõt (F)

6.00 mm

Pikkus

7.5 mm

Värv

Puhas valge

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave