Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule
Tihend (SEAL)
TIHEND PUNANE (1,7-2,1MM) Ø2,9MM
Toote nr 0558991404
EAN 4046778094144
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Tihendi läbimõõt (C)  | 2,90 mm  | 
Min/max isolatsiooni läbimõõt (A)  | 1,7-2,1 mm  | 
Sobib ava läbimõõdule  | 4,00 mm  | 
Krae läbimõõt (F)  | 4,50 mm  | 
Pikkus  | 7 mm  | 
Värv  | Punane  |