Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule
Tihend (SEAL)
TIHEND ORANŽ (2,2-3,0MM) Ø3,4MM
Toote nr
0558991409
EAN 4046778094267
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Tihendi läbimõõt (C) | 3.40 mm |
Min/max isolatsiooni läbimõõt (A) | 2,2-3,0 mm |
Sobib ava läbimõõdule | 5.40 mm |
Krae läbimõõt (F) | 6.00 mm |
Pikkus | 7.5 mm |
Värv | Oranž |