Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule
Tihend (SEAL)
TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM
Toote nr 0558991406
EAN 4046778094182
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
Tihendi läbimõõt (C) | 3,40 mm |
Min/max isolatsiooni läbimõõt (A) | 1,2-2,1 mm |
Sobib ava läbimõõdule | 5,15 mm |
Krae läbimõõt (F) | 5,65 mm |
Pikkus | 7,5 mm |
Värv | Oranž |