Tift, karastatud ISO 8734 teras, tüüp A karastatud, tolerants klass m6
ISO 8734 tift teras A-tüüp, tolerants m6
ISO8734 A TIFT M6 3X24
Toote nr 5094503024
EAN 4053479451435
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
ISO 8734 asendab DIN 6325
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 24 mm |
Standardid | ISO 8734 |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kinnitus | Tüüp A, täielikult karastatud |
Tolerantsuse klass | m6 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |