Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tift, karastatud ISO 8734 teras, tüüp A karastatud, tolerants klass m6

ISO 8734 tift teras A-tüüp, tolerants m6
ISO8734 A TIFT M6 10X100

Toote nr 5094510100

EAN 4053479452753

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tift, karastatud ISO 8734 teras, tüüp A karastatud, tolerants klass m6

Toote nr 5094510100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 8734 asendab DIN 6325

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

100 mm

Standardid

ISO 8734

Materjal

Teras

Pind

PL

Kinnitus

Tüüp A, täielikult karastatud

Tolerantsuse klass

m6

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave