Tift, karastamata ISO 2338 terasest (m6)
ISO 2338 tift m6 terasest pinnakatteta
ISO2338 TIFT 4M6X22
Toote nr 5094004022
EAN 4046777042764
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 22 mm |
Nüri otsa kõrgus (c) | 0,63 mm |
Standardid | ISO 2338 |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kinnitus | Kõvenemata |
Tolerantsuse klass | m6 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |