TiN 90° versengipuur DIN 335C
Versengipuur HSS TIN
VERSENGIPUUR M16 31.0MM TIN
Toote nr 069402031
EAN 4011231603515
Kuni 30 % kiirem lõikamiskiirus ja 2-4x korda pikem kasutusiga võrreldes pinnakatteta versengipuuriga
TiN pinnakate
Täpsete versengide lõikamine
3 lõiketeraga kooniline täppislõikepink, täpselt lihvitud
Optimeeritud laastusoon
Suurepärane laastude moodustamine ja eemaldamine
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
![]() | |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Lameavardi läbimõõt (d1) | 31,0 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 12 mm |
Otsa läbimõõt (d3) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 71 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 3 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 335 |
Vorm | C |
Lõikematerjal | HSS |
Süvistamise nurk | 90 Degree |
Pind | TiN |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Süvistamise kiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Süvistamise käitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm |
| Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele | ||
| Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 | Peitepeaga kruvidele | Peitepeaga kruvidele |
| DIN EN ISO 10642 (endine DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (endine DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne (mm/r) |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Diameetrile 16,5-31 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | Diam. 25 | Diam. 31 | |||
| Teras | ||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Valumetallid | ||||||
| Malm | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Lõikeväärtused | ||||||
| Diameetrile 6,3-12,4 | ||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | vc | f | |||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
| Teras | ||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Tööriista teras | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Valumetallid | ||||||
| Malm | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Hallmalm | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |