Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TiN 90° versengipuur DIN 335C

Versengipuur HSS TIN
VERSENGIPUUR M12 25.0MM TIN

Toote nr 069402025

EAN 4011231603508

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TiN 90° versengipuur DIN 335C

Toote nr 069402025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Oluliselt parem jõudlus tavaliste teraste ja malmi töötlemisel võrreldes pinnakatteta versengipuuriga.

Kuni 30 % kiirem lõikamiskiirus ja 2-4x korda pikem kasutusiga võrreldes pinnakatteta versengipuuriga


TiN pinnakate



Täpsete versengide lõikamine


3 lõiketeraga kooniline täppislõikepink, täpselt lihvitud



Optimeeritud laastusoon


Suurepärane laastude moodustamine ja eemaldamine



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Lameavardi läbimõõt (d1)

25,0 mm

Võlli läbimõõt (d2)

10 mm

Otsa läbimõõt (d3)

3,8 mm

Pikkus (l1)

67 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Standardid

DIN 335

Vorm

C

Lõikematerjal

HSS

Süvistamise nurk

90 Degree

Pind

TiN

Keermeta osa kuju

Silindriline

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Süvistamise kiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Süvistamise kvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Süvistamise käitumine (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm

Versengipuuri suuruse määramine vastavalt kruvide standarditele
Versengipuuri nominaalläbimõõt d1 Peitepeaga kruvidele Peitepeaga kruvidele
DIN EN ISO 10642
(endine DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(endine DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne (mm/r)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 16,5-31
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 16,5 Diam. 20,5 Diam. 25 Diam. 31
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Valumetallid
Malm ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Hallmalm ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Lõikeväärtused
Diameetrile 6,3-12,4
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Diam. 6,3 Diam. 8,3 Diam. 10,4 Diam. 12,4
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Kiirlõiketeras ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Valumetallid
Malm ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Hallmalm ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave