Tex-Clean puhastuslapp
Puhastusrätik, Tex-Clean
PUHASTUSRÄTIK TEX-CLEAN 38X42CM 140TK
- Äärmiselt rebenemiskindel - säilitab tugevuse ka märjana
- Kulumiskindel
- Peaaegu ebemevaba
- Väga hea imavusega
- Saab välja väänata
- Silikoonivaba
- Praktiline siksakikujuline voltimine hõlpsaks eemaldamiseks
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
- Tundlikud alad
- Värvi eel- ja järeltöötlus
- Trükimasinad
- Hooldustööd (nt tuuleenergia tööstuses)
- Tehnilised teenused
Konteiner | Kilekott |
Kuju | Siksak-voltimine |
Riidetükkide arv | 140 Stck(pcs) |
Lehe pikkus x lehe laius | 42 x 38 cm |
Kattekihi kaal m² kohta | 67 g |
Värv | Hall |
Lehe pikkus | 42 cm |
Lehe laius | 38 cm |
Materjal | 56% tselluloos, 44% PES |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!