Tester Pro II LED
Tester Pro II LED
TESTER PRO II LED 1000V
Toote nr 071553 165
EAN 4053479471273
Kõrgeima ohutuskategooriaga testseade
(CAT IV 1000 V)
Ei vaja eelseadistamist, intuitiivne kasutus
Automaatne mõõtevahemiku valimine
Kuvab pinged alates ~ 45 V/AC ja 110 V/DC:
- Patareide kasutamisel: visuaalne ja vibreeriv hoiatus
- Ilma patareideta: ELV LED näitab pinge olemasolu
FI/RCD kontroll kahe nupuga
FI-lüliti tahtlik vajutamine võimaldab rikkevoolukaitsme kontrollimist.
Eemaldatavad 4 mm kontroll otsikud
- Otsikutega püsib paremini jõupesas ja CEE-pesas
- Ilma sobib kitsastesse kontrollavadesse
Energiasäästlik
Automaatne väljalülitus
Seadet on võimalik kasutada koos turvariiete ja kinnastega
Andmelehed(X)
Pikkus | 300 mm |
Kuva | Optiline, LEDid |
Min/max vahelduvvoolu pingevahemik | 6-1000 V/AC |
Min/max pingevahemik DC | 6-1400 V/DC |
Min/max sagedus | 0 / 1000 Hz |
Kestvuse testimine, min/max elektritakistus | 0-200 kOhm |
Pinge faaside katsetamiseks min | 100 V/AC |
Vahetatav koormus | 30 mA pingel 230 V/AC |
Dioodtestimine | Jah |
Polaarsuse testimine | Jah (+/- LED) |
PELV näidik | Visuaalne, Vibreeriv |
IP kaitseklass | IP 65 |
Liigpingekaitse kategooria | CAT IV/1000 V |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Micro AAA |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Pikkus x laius x sügavus | 300 x 75 x 20 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!