Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terrassikruvi WÜBAU Väike peitpea, TX

WÜBAU AISI410, 60-kraadine väike peitpea, TX
TERRASSIKRUVI 4.8X75 RUSP.HÕBE C3

Toote nr 0169974875

EAN 4053479903040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terrassikruvi WÜBAU Väike peitpea, TX

Toote nr 0169974875

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks välitingimustes ja rõhu all küllastatud puidus; tarnitakse plastkarbis, värvid: roheline, pruun, roostevaba teras.
  • Roostevaba teras AISI 410

  • (ISO standardi tähis C1)

  • Erinevalt muust roostevabast terasest saab AISI410 karastada

  • Karastamine muudab kruvid märgatavalt tugevamaks kui tavapärased A2 kruvid

  • Samuti parandab see kruvi keeratavust ja tüübliava vastupidavust ehk A2 kruvidel sageli esinevaid probleeme

  • AISI410 erifunktsioon on ka selle magnetilisus

  • Wübau+ TX-pesa

  • Tänu TX20 väändesüvendile suunatakse kruvikeeramise jõud kruvi keeramisele ja materjalide fikseerimisele ning otsa libisemine kruvisoones on välistatud

  • Pea kuju on sama mis Wübaul, läbimõõt väiksem, peitpea. Tänu neile omadustele pole vaja eraldi süvistamist, kuid kruvi saab ühe etapiga ühtlaselt kõvasse materjali keerata


  • Tarnitakse läbipaistvas plastkarbis


Saadaolevad värvid:
  • pruun

  • roheline

  • hõbedane
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,8 mm

Pikkus (l)

75 mm

Keerme pikkus (lg)

43 mm

Pea tüüp

Peitpea 60 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8,2 mm

Pea kõrgus (k)

5,8 mm

Otsik

TX20

Südamiku läbimõõt

3,75 mm

Materjal

410

Pind

RSI

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave