Terrassikruvi WÜBAU Väike peitpea, TX
WÜBAU AISI410, 60-kraadine väike peitpea, TX
TERRASSIKRUVI 4.2X45 RUSP.HÕBE C3
Toote nr 0169974245
EAN 4053479903026
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
Kasutamiseks välitingimustes ja rõhu all küllastatud puidus; tarnitakse plastkarbis, värvid: roheline, pruun, roostevaba teras.
- Roostevaba teras AISI 410
- (ISO standardi tähis C1)
- Erinevalt muust roostevabast terasest saab AISI410 karastada
- Karastamine muudab kruvid märgatavalt tugevamaks kui tavapärased A2 kruvid
- Samuti parandab see kruvi keeratavust ja tüübliava vastupidavust ehk A2 kruvidel sageli esinevaid probleeme
- AISI410 erifunktsioon on ka selle magnetilisus
- Wübau+ TX-pesa
- Tänu TX20 väändesüvendile suunatakse kruvikeeramise jõud kruvi keeramisele ja materjalide fikseerimisele ning otsa libisemine kruvisoones on välistatud
- Pea kuju on sama mis Wübaul, läbimõõt väiksem, peitpea. Tänu neile omadustele pole vaja eraldi süvistamist, kuid kruvi saab ühe etapiga ühtlaselt kõvasse materjali keerata
- Tarnitakse läbipaistvas plastkarbis
Saadaolevad värvid:
- pruun
- roheline
- hõbedane
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hõbedane |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7 mm |
Pea kõrgus (k) | 5 mm |
Otsik | TX20 |
Südamiku läbimõõt | 3 mm |
Materjal | 410 |
Pind | RSI |
RoHS nõuetele vastav | Jah |