Terrassikruvi, Ruspert-kattega süsinikteras, peitpea, TX
Terasest terrassikruvi / Ruspert PT 60° peitpea, TX
TERRASSIKRUVI 4.8X90 RUSP.ROH. C3
Toote nr 0169994890
EAN 4053479903118
Wübau+ TX-pea
TX20 pesa võimaldab jõu tõhusalt kruvisse üle kanda, välistades otsiku soonest väljalibisemise. Pea järgib Wübau kuju – väiksem läbimõõt, süvistamine. Selle kuju tõttu pole eraldi süvistamine vajalik ja kruvi saab ühe etapiga ühtlaselt kõvasse materjali keerata.
Ruspert-kate
Parandab kruvi korrosioonikindlust, kuid peamine eelis on hõõrdejõu vähendamine – roostevabadel materjalidel võib olla tavalise terasega võrreldes 14 korda suurem hõõrdumine. Wübau väike hõõrdejõud tagab kruvi sissekeeramise purunemata või nihkumata ja kogu jõu kasutamise materjali fikseerimiseks, mitte lihtsalt hõõrdejõu ületamiseks.
Andmelehed(X)
Värv | Roheline |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,8 mm |
Pikkus (l) | 90 mm |
Keerme pikkus (lg) | 53 mm |
Pea tüüp | Peitpea 60 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 8,2 mm |
Pea kõrgus (k) | 5,8 mm |
Otsik | TX20 |
Südamiku läbimõõt | 3,75 mm |
Otsa kuju | Freesiga tipp |
Materjal | ST |
Pind | RGN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |