Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terrassikruvi, Ruspert-kattega süsinikteras, peitpea, TX

Terasest terrassikruvi / Ruspert PT 60° peitpea, TX
TERRASSIKRUVI 4.2X45 RUSP.PRUUN C3

Toote nr 0169984245

EAN 4053479903064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terrassikruvi, Ruspert-kattega süsinikteras, peitpea, TX

Toote nr 0169984245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Wübau+ TX-pea


TX20 pesa võimaldab jõu tõhusalt kruvisse üle kanda, välistades otsiku soonest väljalibisemise. Pea järgib Wübau kuju – väiksem läbimõõt, süvistamine. Selle kuju tõttu pole eraldi süvistamine vajalik ja kruvi saab ühe etapiga ühtlaselt kõvasse materjali keerata.



Ruspert-kate


Parandab kruvi korrosioonikindlust, kuid peamine eelis on hõõrdejõu vähendamine – roostevabadel materjalidel võib olla tavalise terasega võrreldes 14 korda suurem hõõrdumine. Wübau väike hõõrdejõud tagab kruvi sissekeeramise purunemata või nihkumata ja kogu jõu kasutamise materjali fikseerimiseks, mitte lihtsalt hõõrdejõu ületamiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Pruun

Nominaalne läbimõõt (d)

4,2 mm

Pikkus (l)

45 mm

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Pea tüüp

Peitpea 60 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7 mm

Pea kõrgus (k)

5 mm

Otsik

TX20

Südamiku läbimõõt

3 mm

Otsa kuju

Freesiga tipp

Materjal

ST

Pind

RBR

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave