Termopuur Termopuur CUT
Termopuur CUT
TERMOPUUR M5 4.5MM CUT
Toote nr 0618100500
EAN 4062856184194
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
Lahendus tooriku seina paksuse suurendamiseks toormaterjali nihutamise teel. Kinnituspunktide loomiseks metalli (teras, roostevaba teras, vask, alumiinium, pronks jms) alates 0,5 mm seinapaksusest, loodud kinnituspunkt talub nii suurt väljatõmbejõudu kui ka suurt väändemomenti. Hea alternatiiv neetmutrite ja keevismutrite kasutamisele.
Täiustatud protsess
Tänu automatiseerimisele on võimalik saavutada kuni 66% ajasääst
Kulusäästlik
- Täiendavaid neetmutreid ega keevismutreid pole vaja kasutada
- Töötlemise etappe on oluliselt vähem
Lühem seadistamise aeg
Lühendab käsitsi seadistamise aega 50% võrra.
Järeltöötlust pole vaja
Väga usaldusväärsed kinnituspunktid
Eelised
- Jäägivaba puurimine ja keermestamine
- Ei mingeid prügiveokulusid
- Ei mingeid lisainvesteeringuid ega ladustamiskulusid
- Vähem tööetappe
- Lisamaterjali pole vaja
- Protsessi kõrge töökindlus
- Kõvasulamist valmistatud puurid tagavad eriti pika kasutusea
- Termopuuri poolt valmistatud ava keermestamisel ületab keerme pikkus mitu korda esialgse materjali paksuse
Märkus
- Iga 2. või 3. ava järel tuleb puuriterale kanda määrdeainet, et pikendada selle kasutusiga. Soovitused: HSP 1400 erimäärdeaine.
- Jahutusribidega tsangpadruni kasutamine on tungivalt soovitatav, kuna puurimise käigus tekib väga kõrge temperatuur (700-800 °C) ja jahutusribidega padrun vähendab oluliselt soojusülekannet puurmasinale. Juhul kui jahutusega padrunit ei kasutata, võib elektritööriist viga saada.
- Soovitatav on kasutada valtsivaid keermepuure, kuna nii saab kõige vastupidavama ühenduse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib kasutamiseks puurmasinate ja CNC-pinkidega
- Autotööstus ja põllumajandus
- Ehitus-, päikeseenergia- ja küttetööstus
- Trepid, piirded ja fassaadid
- Terasest mööbel ja rehabilitatsiooniseadmed
Juhised
- Kinnitage termopuur alati täies ulatuses tsangpadrunisse nii kaugele kui võimalik ja keerake pingutusmutter kinni. Kontrollige kinnitust pärast esimest nelja kuni viit ava ja vajaduse korral pingutage uuesti.
- Puurmasina sügavuspiirik: Asetage puuri lõikeserv töödeldava tooriku pinnaga ühele tasapinnale, vajaduse korral reguleerige
- Töödeldav toorik tuleb korralikult kinnitada, nii et see ei tekitaks vibratsiooni.
- Tagage puuri piisav jahutus/määrimine ja sobiv pöörlemissagedus!
- Asetage puur ettevaatlikult vastu tooriku pinda, seejärel suurendage sujuvalt survet. Töödeldav materjal kuumeneb ja sulab.
- Läbige puuriga kiiresti materjal. Ärge katkestage puurimisprotsessi! Rusikareegel - puurimisaeg u 1 sekund 1 mm paksuse materjali kohta.
- Termopuuri lõikeservad eemaldavad üleliigse materjali kiiresti tooriku pinnalt. Hoiatus: Eemaldatud laastud lendavad laiali - sobiva kaitseriietuse kandmine on väga oluline.
- Kui sügavuspiir on saavutatud, eemaldage puur kiiresti toorikust. Kui termopuur pöörleb kohapeal liiga kaua, kuumeneb materjal üle!
- Hoiatus: Ärge puudutage kuuma puuri ega kuumenenud toorikut kätega (kasutage ainult selleks sobivat tööriista või kandke kaitsekindaid)!
Sobib keermele | M5 |
Läbimõõt | 4,5 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Max materjali paksus | 4,6 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Mitteraudmetall |
Lõikematerjal | Karbiid |
Soovitatav pöörlemiskiirus roostevabas terases | 2100 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus terases | 2500 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus värvilisel metallil | 3800 U/min(rpm) |
Min võimsusekadu | 0,8 kW |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!