Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termopuur Termopuur CUT

Termopuur CUT
TERMOPUUR M12 10.9MM CUT

Toote nr 0618101200

EAN 4062856184170

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termopuur Termopuur CUT

Toote nr 0618101200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lahendus tooriku seina paksuse suurendamiseks toormaterjali nihutamise teel. Kinnituspunktide loomiseks metalli (teras, roostevaba teras, vask, alumiinium, pronks jms) alates 0,5 mm seinapaksusest, loodud kinnituspunkt talub nii suurt väljatõmbejõudu kui ka suurt väändemomenti. Hea alternatiiv neetmutrite ja keevismutrite kasutamisele.

Täiustatud protsess


Tänu automatiseerimisele on võimalik saavutada kuni 66% ajasääst



Kulusäästlik


  • Täiendavaid neetmutreid ega keevismutreid pole vaja kasutada

  • Töötlemise etappe on oluliselt vähem


Lühem seadistamise aeg


Lühendab käsitsi seadistamise aega 50% võrra.



Järeltöötlust pole vaja


Väga usaldusväärsed kinnituspunktid



Eelised


  • Jäägivaba puurimine ja keermestamine

  • Ei mingeid prügiveokulusid

  • Ei mingeid lisainvesteeringuid ega ladustamiskulusid

  • Vähem tööetappe

  • Lisamaterjali pole vaja

  • Protsessi kõrge töökindlus

  • Kõvasulamist valmistatud puurid tagavad eriti pika kasutusea

  • Termopuuri poolt valmistatud ava keermestamisel ületab keerme pikkus mitu korda esialgse materjali paksuse
Märkus
  • Iga 2. või 3. ava järel tuleb puuriterale kanda määrdeainet, et pikendada selle kasutusiga. Soovitused: HSP 1400 erimäärdeaine.

  • Jahutusribidega tsangpadruni kasutamine on tungivalt soovitatav, kuna puurimise käigus tekib väga kõrge temperatuur (700-800 °C) ja jahutusribidega padrun vähendab oluliselt soojusülekannet puurmasinale. Juhul kui jahutusega padrunit ei kasutata, võib elektritööriist viga saada.

  • Soovitatav on kasutada valtsivaid keermepuure, kuna nii saab kõige vastupidavama ühenduse.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib kasutamiseks puurmasinate ja CNC-pinkidega

  • Autotööstus ja põllumajandus

  • Ehitus-, päikeseenergia- ja küttetööstus

  • Trepid, piirded ja fassaadid

  • Terasest mööbel ja rehabilitatsiooniseadmed
Juhised
  • Kinnitage termopuur alati täies ulatuses tsangpadrunisse nii kaugele kui võimalik ja keerake pingutusmutter kinni. Kontrollige kinnitust pärast esimest nelja kuni viit ava ja vajaduse korral pingutage uuesti.

  • Puurmasina sügavuspiirik: Asetage puuri lõikeserv töödeldava tooriku pinnaga ühele tasapinnale, vajaduse korral reguleerige

  • Töödeldav toorik tuleb korralikult kinnitada, nii et see ei tekitaks vibratsiooni.

  • Tagage puuri piisav jahutus/määrimine ja sobiv pöörlemissagedus!

  • Asetage puur ettevaatlikult vastu tooriku pinda, seejärel suurendage sujuvalt survet. Töödeldav materjal kuumeneb ja sulab.

  • Läbige puuriga kiiresti materjal. Ärge katkestage puurimisprotsessi! Rusikareegel - puurimisaeg u 1 sekund 1 mm paksuse materjali kohta.

  • Termopuuri lõikeservad eemaldavad üleliigse materjali kiiresti tooriku pinnalt. Hoiatus: Eemaldatud laastud lendavad laiali - sobiva kaitseriietuse kandmine on väga oluline.

  • Kui sügavuspiir on saavutatud, eemaldage puur kiiresti toorikust. Kui termopuur pöörleb kohapeal liiga kaua, kuumeneb materjal üle!

  • Hoiatus: Ärge puudutage kuuma puuri ega kuumenenud toorikut kätega (kasutage ainult selleks sobivat tööriista või kandke kaitsekindaid)!

Sobib keermele

M12

Läbimõõt

10,9 mm

Võlli läbimõõt

12 mm

Max materjali paksus

7,2 mm

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Mitteraudmetall

Lõikematerjal

Karbiid

Soovitatav pöörlemiskiirus roostevabas terases

1500 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus terases

1800 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus värvilisel metallil

2700 U/min(rpm)

Min võimsusekadu

1,7 kW

Keermeta osa kuju

Silindriline

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jahutusega padrun Termopuuridele

JAHUTUSEGA PADRUN ER25 MK2

Termopuuride kasutamisel on jahutusega padrun ülimalt soovitatav!
x 1 tk
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Tsangide komplekt Kasutamiseks jahutusega padrunis

TSANGIDE KOMPLEKT ER25 6-12MM

Komplekt, 4 tükki, 6–12 mm kinnitusega, termopuuridele. Tsangid on valmistatud väga kvaliteetsest materjalist, kuna termopuuri kasutamine tekitab väga kõrgeid temperatuure (700–800 °C). Madalama kvaliteediga tsangid võivad viga saada või muuta termopuuri lahtisaamise võimatuks.
x 1 tk
Tsangid Kasutamiseks jahutusega padrunis

12MM TSANG ER25

Tsangid on valmistatud väga kvaliteetsest materjalist, kuna termopuuri kasutamine tekitab väga kõrgeid temperatuure (700–800 °C). Madalama kvaliteediga tsangid võivad viga saada või muuta termopuuri lahtisaamise võimatuks.
x 1 tk
HSCo Multi Performance valtsiv keermepuur DIN 2174

DIN2174 HSCO KEERMEPUUR M12 VALTSIV

Kõrge jõudlusega ja sirgete määrdeaine soontega keermepuur (alates läbimõõdust M3) mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõigil elektritööriistadel (nüüd ka puurpinkidega) ning peaaegu kõikide materjalidega, sealhulgas tavalised terased, roostevabad terased (nt V2A, V4A), titaan, kuumakindlad ja suure tugevusega terased kuni 1400 N/mm2. Sobib ka mitteraudmetallidele nagu alumiinium, alumiiniumsulamid ja pronks.