Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termopaber digitaalsetele sõidumeerikutele

Digitaalsete sõidumeerikute termopaber
DIGITAALSE SÕIDUMEERIKU LINT 1TK.

Toote nr 0850100300

EAN 4046778064628

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termopaber digitaalsetele sõidumeerikutele

Toote nr 0850100300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 3 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne termopaber vastavalt EÜ määruse 432/2004 lisale 1B



Südamikuta mähis sõidumeeriku sisemuse kaitsmiseks ja täiendava raiskamise vältimiseks



Rulli lõpumärk viimasel 50 cm



Iga rull on eraldi suletud spetsiaalsesse kilesse



Tavalistes säilitustingimustes saab paberit lugeda ja peale printida 10 aastat



Kõrge vastupidavuse tase:


  • Kuumus

  • Niiskus

  • Valgustus

  • Vesi

  • Õli

  • Bensiin ja diisel

  • Määre

  • Pehmendaja

  • Alkohol

  • Puhastus- ja hooldusvahendid


Würthi termopaberi eelised:


  • Trükipaber kõikidele heakskiidetud digitaalsetele sõidumeerikutele

  • Heakskiidetud erinevate tarbesõidukite tootjate ja seireseadmete tootjate poolt
Digitaalsete sõidumeerikute kinnitused:
Siemensi VDOe1: 84
Actiae2: 25
30
29
Smar-Tach STD
Smar-Tach STD II
Smar-Tach ADR
Stoneridgee5: 0002SE 5000
Eskone1: 200EFAS-3
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Digitaalsete sõidumeerikute kinnitused:


  • Siemens VDO: el:84, DTCO 1381

  • Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR

  • Stoneridge: e5:0002, SE5000

  • Eskon: el:200, EFAS-3

Välisläbimõõt

28 mm

Laius

57,5 mm

Pikkus

8 m

Max. temperatuurikindlus

90 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave