Termokahanev tinaga juhtmeühendus mitme kaabli ühendamiseks Tolmu- ja niiskuskindel ühendus
Termokahanev juhtmeühendus
KAHANEV JUHTME ÜHENDUS KUNI 1.13MM²
Toote nr 055592410
EAN 4011231457033
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
Läbipaistev termokahanev jätk võimaldab ühendust lihtsalt visuaalselt kontrollida
Märkus
Vältige termokahaneva juhtmeühenduse ülekuumenemist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max kimbu läbimõõt | 3,3 mm |
Värv | Roheline |
Dielektriline tugevus | 2 kV/mm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 500 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!