Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termokahanev tinaga juhtmeühendus mitme kaabli ühendamiseks Tolmu- ja niiskuskindel ühendus

Termokahanev juhtmeühendus
KAHANEV JUHTME ÜHENDUS 3.5-8.0

Toote nr 055592430

EAN 4045727955871

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termokahanev tinaga juhtmeühendus mitme kaabli ühendamiseks Tolmu- ja niiskuskindel ühendus

Toote nr 055592430

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Läbipaistev termokahanev jätk võimaldab ühendust lihtsalt visuaalselt kontrollida

Märkus

Vältige termokahaneva juhtmeühenduse ülekuumenemist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max kimbu läbimõõt

7,0 mm

Värv

Sinine

Dielektriline tugevus

2 kV/mm

IP kaitseklass

IP 67

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

500 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Piezosüütega gaasipõleti WGLG 100

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina