Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1
TERMOKAHANEVLIIMHÜLSS 9- 3
Toote nr 0771009000
EAN 4053479953540
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
Tule levikut takistav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektriühenduste, pistikute jms niiskuskindlaks isoleerimiseks.
Värv | Must |
Läbimõõt | 9 mm |
Läbimõõt (kahanenud) | 3 mm |
Pikkus | 100 mm |
Ümbrisseina paksus pärast kahanemist | 1,4 mm |
Dielektriline tugevus | 300 V/mm |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 110 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 80 °C |
Materjal | Polüolefiin |
Leeki aeglustav | Jah |