Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1

Termokahanev rüüs liimiga
TERMOKAHANEVLIIMHÜLSS 9- 3 1.2M

Toote nr 0771009001

EAN 4053479953557

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1

Toote nr 0771009001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tule levikut takistav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektriühenduste, pistikute jms niiskuskindlaks isoleerimiseks.

Värv

Must

Läbimõõt

9 mm

Läbimõõt (kahanenud)

3 mm

Pikkus

1200 mm

Ümbrisseina paksus pärast kahanemist

1,4 mm

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 110 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

80 °C

Materjal

Polüolefiin

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave