Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1

TERMOKAHANEVLIIMHÜLSS 6- 2

Toote nr 0771006400

EAN 4045989447220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1

Toote nr 0771006400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tule levikut takistav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektriühenduste, pistikute jms niiskuskindlaks isoleerimiseks.

Värv

Hall

Läbimõõt

6,0 mm

Läbimõõt (kahanenud)

2,0 mm

Pikkus

100 mm

Ümbrisseina paksus pärast kahanemist

1,20 mm

Dielektriline tugevus

20 kV/mm

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 85 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

120 °C

Materjal

Polüolefiin

Leeki aeglustav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave