Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1

TERMOKAHANEVLIIMHÜLSS 52- 13 1.2M

Toote nr 0771052401

EAN 4053479953571

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1

Toote nr 0771052401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tule levikut takistav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Elektriühenduste, pistikute jms niiskuskindlaks isoleerimiseks.

Värv

Must

Läbimõõt

52 mm

Läbimõõt (kahanenud)

13 mm

Pikkus

1200 mm

Ümbrisseina paksus pärast kahanemist

2,54 mm

Dielektriline tugevus

300 V/mm

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 110 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

80 °C

Materjal

Polüolefiin

Leeki aeglustav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave