Termokahanev rüüs, liimiga kahanemissuhe 3 : 1
TERMOKAHANEVLIIMHÜLSS 12.7- 4
Toote nr 0771012700
EAN 4045727402054
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
Tule levikut takistav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Elektriühenduste, pistikute jms niiskuskindlaks isoleerimiseks.
Värv | Hall |
Läbimõõt | 12,0 mm |
Läbimõõt (kahanenud) | 4,0 mm |
Pikkus | 100 mm |
Ümbrisseina paksus pärast kahanemist | 1,35 mm |
Dielektriline tugevus | 20 kV/mm |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 85 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 120 °C |
Materjal | Polüolefiin |
Leeki aeglustav | Jah |