Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termokahanev rüüs kahanemissuhe 2 : 1 ilma liimita

TERMOKAHANEVRÜÜS 9.5->4.8MM KOL/ROH

Toote nr 0771750056

EAN 4053479285689

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termokahanev rüüs kahanemissuhe 2 : 1 ilma liimita

Toote nr 0771750056

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karbi mõõtmed: 163 x 50 x 172 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Roheline, Kollane

Läbimõõt

9,5 mm

Läbimõõt (kahanenud)

4,8 mm

Ümbrisseina paksus pärast kahanemist

0,56 mm

Dielektriline tugevus

20 kV/mm

Min/max kokkutõmbumistemperatuur

90 to 200 °C

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 135 °C

Materjal

Polüolefiin

Leeki aeglustav

Jah

Pikkus

5 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave