Termokahanev rüüs kahanemissuhe 2 : 1 ilma liimita
Termokahanev rüüs karbis, 2:1
TERMOKAHANEVRÜÜS 19.0- 9.5MM PUNANE
Toote nr 0771750028
EAN 4053479285771
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
Karbi mõõtmed: 163 x 50 x 172 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Punane |
Läbimõõt | 19,0 mm |
Läbimõõt (kahanenud) | 9,5 mm |
Ümbrisseina paksus pärast kahanemist | 0,69 mm |
Dielektriline tugevus | 20 kV/mm |
Min/max kokkutõmbumistemperatuur | 90 to 200 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Materjal | Polüolefiin |
Leeki aeglustav | Jah |
Pikkus | 5 m |