Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termokahanev rüüs Kahanemissuhe 2:1, liimita

Termokahanev rüüs karbis, 2:1
TERMOKAHANEVRÜÜS 9.5->4.8MM

Toote nr 0771750006
EAN 4024835816557

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termokahanev rüüs Kahanemissuhe 2:1, liimita

Toote nr 0771750006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karbi mõõtmed: 163 x 50 x 172 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Läbimõõt

9,5 mm

Läbimõõt (kahanenud)

4,8 mm

Ümbrisseina paksus pärast kahanemist

0,56 mm

Dielektriline tugevus

20 kV/mm

Min/max kokkutõmbumistemperatuur

90 to 200 °C

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Materjal

Polüolefiin

Leeki aeglustav

Jah

Pikkus

5 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave