Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termokahanev juhtmejätk

Termokahanev jätk
TERMO KAHANEV JÄTK SIN 1.5-2.5 100C

Toote nr 05555102

EAN 4046777535754

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Termokahanev juhtmejätk

Toote nr 05555102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tolmu- ja niiskuskindlad ühendused
  • Poolläbipaistev termokahanev jätk, ühenduse lihtsaks visuaalseks jälgimiseks

  • Ajasääst tänu 40% kiiremale kahanemisele

  • Madala kahanemistemperatuuri tõttu on pistiku ja kaabli isolatsiooni kahjustamise risk madal
Märkus

Vältige termokahaneva jätku ülekuumenemist.

RoHS-nõuetele vastav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Suurepärane vastupidavus bensiinile, akuhappele, diislikütusele, mootoriõlile, antifriisile, pidurivedelikule, 5% soolalahusele, isopropüülalkoholile.

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Värv

Sinine

Dielektriline tugevus

30 kV/mm

IP kaitseklass

IP 67

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

300 °C

Pikkus

35 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Piezosüütega gaasipõleti WGLG 100

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina