Termokahanev juhtmejätk
Termokahanev jätk
TERMO KAHANEV JÄTK PUN 0.5-1.5 100C
Toote nr 05555101
EAN 4046777535716
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
Tolmu- ja niiskuskindlad ühendused
- Poolläbipaistev termokahanev jätk, ühenduse lihtsaks visuaalseks jälgimiseks
- Ajasääst tänu 40% kiiremale kahanemisele
- Madala kahanemistemperatuuri tõttu on pistiku ja kaabli isolatsiooni kahjustamise risk madal
Märkus
Vältige termokahaneva jätku ülekuumenemist.
RoHS-nõuetele vastav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Suurepärane vastupidavus bensiinile, akuhappele, diislikütusele, mootoriõlile, antifriisile, pidurivedelikule, 5% soolalahusele, isopropüülalkoholile.
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Dielektriline tugevus | 30 kV/mm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 300 °C |
Pikkus | 35 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!