Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasliimimass Sõiduautodele

Terasest liimkaal auto jaoks rullis
RATTARASKUS RULLIS 1000X5G HALL

Toote nr 083014 415
EAN 4047376216020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasliimimass Sõiduautodele

Toote nr 083014 415

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katkestuse jaoks rullis
  • Tsingitud ja lisaks pulbervärvitud pinnaga ning tumeda kleeplindiga, mis on termiliselt stabiilne kuni 180°C

  • Ajasäästlik, kuna ei ole vaja otsida ja sorteerida individuaalseid kaalusid

  • 1000 x 5 g segmendid (5 kg)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Võib kasutada mis tahes alumiiniumvelgedega.

Vastukaalu kaal

5 g

Materjal

ST/PLA

Pind

PWD

Sobib velje tüübile

Alumiinium

Pikkus

12,75 m

Laius

19 mm

Kõrgus

3,8 mm

Värv

Hõbehall

Max. temperatuurikindlus

180 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

5168,000 g

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Plastist kaabitsate komplekt 2 osa

PLASTKAABITSATE KOMPLEKT 2TK

Kleebiste, siltide ja mustuse õrnaks eemaldamiseks.
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave