Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasliimimass Sõiduautodele

Terasest liimkaal auto jaoks rullis
RATTARASKUS RULLIS 1000X5G ANTRASIIT

Toote nr 083014 446
EAN 4099618724008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasliimimass Sõiduautodele

Toote nr 083014 446

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katkestuse jaoks rullis
  • Tsingitud ja lisaks pulbervärvitud pinnaga ning tumeda kleeplindiga, mis on termiliselt stabiilne kuni 180°C

  • Ajasäästlik, kuna ei ole vaja otsida ja sorteerida individuaalseid kaalusid

  • 1000 x 5 g segmendid (5 kg)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Võib kasutada mis tahes alumiiniumvelgedega.

Vastukaalu kaal

5 g

Materjal

ST/PLA

Pind

PWD

Sobib velje tüübile

Alumiinium

Pikkus

12,75 m

Laius

19 mm

Kõrgus

3,8 mm

Värv

Antratsiit

Max. temperatuurikindlus

180 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

5168,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave