Terasest rattaraskus Valuvelgedele
Eemaldatav terasest rattaraskus
RATTARASKUS FE 60G.(12X5)
Toote nr 083014 410
EAN 4047376077881
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
Fingerlift (kaitsekilel olev eend) võimaldab kaitsekilet kergesti haarata ja eemaldada isegi kindaid kandes.
Raskusel puuduvad lõikeservad
Eraldi eemaldatavad raskused
Pulbervärvitud
- Kõrge korrosioonikaitse tase
- Saadaval hõbehalli ja mustana
Tooteteave
Andmelehed(X)
Vastukaalu kaal | 60 g |
Materjal | ST/ST |
Pind | PWD |
Sobib velje tüübile | Alumiinium |
Pikkus | 153 mm |
Laius | 19 mm |
Värv | Hõbehall |
Toote kaal (ühiku kohta) | 58,600 g |
Võrdlusarv | Franken Typ 397 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!