Terasest pitskruvi puidust käepidemega
PITSKRUVI 200X100
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
Detailide kinnitamiseks, klassikalise pitskruvi käepidemega
Vastupidav klassika
- Isegi suurel koormusel jääb pitskruvi mõõtudelt stabiilseks ja väändekindlaks tänu ühest tükist valmistatud liug- ja fikseeritud varrastele, mis on lisaks kuumvormitud, karastatud ja tsingitud
- Külmkarastatud mustast oksiidist trapetskeere liigub väga sujuvalt ning lisaks sellele on ka äärmiselt kulumiskindel ja vastupidav
- Optimaalne koormuse ülekanne tänu juhitavale ergonoomilise kujuga siledale needitud puidust käepidemele
- Tänu kvaliteetsetele materjalidele ja lihtsale disainile ülimalt vastupidav
Lai valik rakendusi
- Saadaval erinevate kinnitustugevuste ja sügavustega, mistõttu sobib paljudeks rakendusteks
- Optimaalne kohandamine materjalile tänu liigutatavale suruplaadile, mis on korrosioonikaitseks tsingitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Max kinnituslaius | 200 mm |
Ülekate (L1) | 100 mm |
Profiili laius (B) | 19,5 mm |
Profiili paksus (L2) | 9,5 mm |