Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terasest nurgik Stopperiga

Terasest nurgik stopperiga, DIN 7168
METALL NURGIK 375X750MM

Toote nr 0695940369
EAN 4061975945068

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Terasest nurgik Stopperiga

Toote nr 0695940369

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 3 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugeva konstruktsiooniga täppisnurgik täpsete mõõtmiste ja märgistuste jaoks
  • Tsingitud korrosioonikaitseks

  • Täpsed nurga mõõtmed DIN 7168 m järgi täppistööks

  • Tugev ja vastupidav tänu kvaliteetse terase kasutamisele

  • Praktiline kuju ja väike kaal

  • Saadaval eri suurustes
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lukksepanurgik on asendamatu tööriist mitmesuguste rakenduste jaoks, nt metallitöö, puidutöötlemine, töökojad ja ehitus.

Paksus (B1)

5 mm

Laius (B)

30 mm

Pika haara mõõt (L1)

750 mm

Külgmõõt lühike (L2)

375 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave